かなり目立つので後続車がよけてくれます。自動で点滅してくれるのも良いです。
古いママチャリのリフレクターが白くなっていたので赤いものに交換しようと思いました、ソーラー充電でLEDが光るものが自宅の電動アシスト自転車に付いておりとても良いと思ったのでこちらに交換しました。
綺麗に光って安全確保ととても良いです。
フェンダー取り付けなので、工具とかタイヤを外してネジを外さないといけないので少し難易度高いかもです。
路上で見かけ気になっており、リア反射鏡破損を機会に取り付けしました。
冬場は日暮れが早いので、事故防止になれば良いと思います。
夜間の自転車視認のため,取り付けています。内臓の充電用電池も寿命があるようなので,併せて電池の販売もあると助かります。
夜間に前のライトだけだと危ないなと思っていたので
リフレクターが色あせで古くなったタイミングで交換しました。
防水性が少し気になっているのですが、
暗闇で気づいてもらうことが大事なので満足です。
純正品なので間違い無しです。初めから付いていたリフレクターが破損したため、交換部品で使用しました。
【実測重量】
総重量43.70g(本体36.25g+取付金具5.45g+取付用M5フランジナット2.00g)
取付はフェンダー裏側からですので少し狭いですが、片側の車軸の固定ナットを15mmレンチで外し、一方のフェンダー固定ステーを車軸から解放してフェンダーを少しねじり空間を作れば作業は非常に容易でした。
反射板が自動車のライトにまっすぐ対向して照らされてはいない状態(道を斜めに渡っている時など)でも視認性が大いに上がったので、安全性向上にかなり寄与すると思います。
自動車のドライバーとしての視点で見ても、どんどん普及してほしい製品だと感じました。
価格も含めて満足度は★5つ「満足」とさせて頂きます。