AOM-01 かんたんお話メモ スマイルキッズ 53764245 AOM-01 かんたんお話メモ スマイルキッズ 53764245 AOM-01 かんたんお話メモ スマイルキッズ 53764245

かんたんお話メモ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53764245 品番AOM-01
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

音声を簡単操作で録音と再生ができるボイスレコーダーです。録音/再生件数は2件各90秒。ストラップ穴あり。

録音時間90秒/1件、合計180秒 材質本体/ABS樹脂 寸法(mm)38×102×22 質量(g)38 使用電池単4形乾電池3個(別売) 電池寿命録音時/約50時間、再生時/約25時間(音量小) アズワン品番64-4013-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53764245
2022-02-04
用途:
生徒の音読宿題用
創研学院 福島校 様 (サービス業)

90秒までしか録音ができない、音質は悪い
という欠点はありますが、それよりも操作性と価格の安さがありがたいです。
また利用させていただきます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする