自動でオン・オフ 受話器の拡声器

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53764254 品番AYD-105
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

受話音量最大約30倍。バンドで簡単取付。持ち上げればオン、置けばオフ。

付属品パッド 材質本体/ABS樹脂、固定バンド/ポリウレタン、集音カップ/ゴム、パッド/EVA 寸法(mm)50×50×30 質量(g)35 使用電池単5形乾電池2個(別売) 電池寿命1日30分使用で約1ヶ月 アズワン品番64-4013-14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53764254
2022-02-26
用途:
老人が使用する
自動車・二輪車・自転車関連業

急に電話の音が小さくなったと言うことで調べたら、受話音量は最大で問題ないで、もっと音を大きく出来ないかなと思い、探したらこの商品が有った。自動でオン・オフするのでとっても重宝してます。

対象商品:
53764254
2020-12-18
用途:
義母に購入
製造業

耳が遠くなってから あまり電話で話をしなくなっしまいましたが、この商品のおかげで
会話ができる様になりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする