スマイルキッズ
スマイルキッズの 日用雑貨
スマイルキッズの 仏具
電動式 香炉の灰ふるい
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53764263
品番
AFL-100
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
香炉の灰をらくらくお手入れ。固まった灰を取り除いてさらさらの灰だけに。振動で燃えかすやゴミを取り除けます。先端は取り外して水洗い可能。
材質
本体/ABS樹脂・エラストマー、ふるい/鉄・ステンレス
寸法(mm)
46×29×207
質量(g)
48
使用電池
単3形乾電池1個(別売)
電池寿命
1日10分使用で約2ヶ月半
アズワン品番
64-4012-85