AHL-2204 LED防雨ライト スマイルキッズ 53764279 AHL-2204 LED防雨ライト スマイルキッズ 53764279

LED防雨ライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53764279 品番AHL-2204
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

耐衝撃性の保護ラバーが前後に付いており、後部は転がり防止の6角ラバー。窓付きで縦置きでもオンオフ確認可能。首にも掛けられるストラップ付。

電球の種類LED 使用電池単2形乾電池2個(別売) 明るさ(Lm)約32 防水性IPX4 材質本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂 質量(g)107 光源白色LED1個 寸法(Φ×mm)Φ64×170 電池寿命約70時間 アズワン品番64-4012-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする