川島織物セルコン
川島織物セルコンの 内装資材
川島織物セルコンの カーペット・フロア
川島織物セルコンの フロアタイル
住宅用フロアタイル ホームベスタ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(24枚)
注文コード
53764306
品番
VH3013
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ホームベスタはデザイン性に優れた、お財布にやさしいお手頃価格の住宅向けビニル床タイルです。
面取り
四面面取
カラーバッカー
寸法(幅W×長さL)(mm)
150×914.4
色
VH3013
全厚(mm)
3
面積(m
2
)
3.29/箱
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可となります。
※1階軒先渡しとなり、階上げの対応は出来かねます。予めご了承ください。
※道幅が狭い等、路線便が侵入できない場所へのお届けの場合、配送不可または別途料金をご請求の上、別運送便での手配となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません