※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フロアタイル エグザウッド ファンクションオーク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(22枚) 注文コード 53766074 品番 EW1402-15
参考基準価格(税別)¥15,650 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

エグザフロアはデザイン性を重視し、色・柄をリアルに再現したフロアタイルです。

寸法(幅W×長さL)(mm)150×914.4 EW1402-15 面取りリアルエッジ 全厚(mm)3 面積(m2)3.01/箱
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可となります。
※1階軒先渡しとなり、階上げの対応は出来かねます。予めご了承ください。
※道幅が狭い等、路線便が侵入できない場所へのお届けの場合、配送不可または別途料金をご請求の上、別運送便での手配となります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする