CKGA100-125Y-P4DWZ CKGA1 SMC 53766465

CKGA1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類D-P4DWZ+スイッチ取付ロッド付注文コード53766465品番CKGA100-125Y-P4DWZ
参考基準価格(税別)¥84,700販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動ストローク(mm)125タイプ(G) 標準磁石内蔵形オートスイッチ種類D-P4DWZ+スイッチ取付ロッド付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(タップ付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする