※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

置敷きフロアタイル リファインバックエグザ ファンクションパス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(13枚) 注文コード 53768217 品番 RE5392-15
参考基準価格(税別)¥14,770 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

厚みが5mmなので、タイルカーペットと隣り合わせて使用できるフロアタイルです。ピールアップ接着剤で施工するので工事も簡単。主に、オフィスの改装でご利用いただけます。

寸法(幅W×長さL)(mm)150×914.4 RE5392-15 面取りリアルエッジ 全厚(mm)5 面積(m2)1.78/箱
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可となります。
※1階軒先渡しとなり、階上げの対応は出来かねます。予めご了承ください。
※道幅が狭い等、路線便が侵入できない場所へのお届けの場合、配送不可または別途料金をご請求の上、別運送便での手配となります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:568

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする