※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
川島織物セルコン
川島織物セルコンの 内装資材
川島織物セルコンの カーペット・フロア
川島織物セルコンの タイルカーペット
タイルカーペット モードスタイル シャンハイプリーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(16枚)
注文コード
53769014
品番
AB210-1
参考基準価格(税別)
¥63,200
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
モードスタイルは、最新鋭の織機で製作した織物を基調にデザインしたタイルカーペットです。
色
AB210-1
材質
原着ナイロン100%
寸法(縦×横)(mm)
500×500
防炎性能試験番号
E2180324
色番
I
全厚(mm)
9
面積(m
2
)
4/箱
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可となります。
※1階軒先渡しとなり、階上げの対応は出来かねます。予めご了承ください。
※道幅が狭い等、路線便が侵入できない場所へのお届けの場合、配送不可または別途料金をご請求の上、別運送便での手配となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません