※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AB240-2 タイルカーペット モードスタイル プラハプリーツ 川島織物セルコン 53769127 AB240-2 タイルカーペット モードスタイル プラハプリーツ 川島織物セルコン 53769127 AB240-2 タイルカーペット モードスタイル プラハプリーツ 川島織物セルコン 53769127

タイルカーペット モードスタイル プラハプリーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(16枚) 注文コード 53769127 品番 AB240-2
参考基準価格(税別)¥39,200 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

モードスタイルは、最新鋭の織機で製作した織物を基調にデザインしたタイルカーペットです。

AB240-2 材質原着ナイロン100% 寸法(縦×横)(mm)500×500 防炎性能試験番号E2180326 色番LGR 全厚(mm)8 面積(m2)4/箱
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可となります。
※1階軒先渡しとなり、階上げの対応は出来かねます。予めご了承ください。
※道幅が狭い等、路線便が侵入できない場所へのお届けの場合、配送不可または別途料金をご請求の上、別運送便での手配となります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする