川島織物セルコン
川島織物セルコンの 内装資材
川島織物セルコンの カーペット・フロア
川島織物セルコンの タイルカーペット
タイルカーペット クッションバック プラッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
色
AB780-3
注文コード
53769809
品番
AB780-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,000
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
プラッドは、クッション性のあるバッキングを施したタイルカーペットです。ホテルの客室やオフィスの役員ゾーンなど、快適性や高級感を求められるエリアにぜひご利用ください。
色
AB780-3
材質
原着ナイロン100%
寸法(縦×横)(mm)
500×500
防炎性能試験番号
E 2120416
全厚(mm)
14
面積(m
2
)
2.5/箱
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可となります。
※1階軒先渡しとなり、階上げの対応は出来かねます。予めご了承ください。
※道幅が狭い等、路線便が侵入できない場所へのお届けの場合、配送不可または別途料金をご請求の上、別運送便での手配となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません