報商製作所
報商製作所の 継手・パイプ
報商製作所の 継手
報商製作所の ホース継手
町野式カップリング メス×異径竹の子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(mm)
65
注文コード
53771559
品番
J-01BR65×25
参考基準価格(税別)
¥10,950
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
町野式(差込式)カップリングはワンタッチで接続が可能。異径サイズは、異なったサイズを接続できる便利な媒介です。
形状
カップリング
全長(mm)
84.3
質量(kg)
1.13
呼び径(mm)
65
内径(Φmm)
69
外径(Φmm)
112
材質
CAC203
竹の子外径(Φmm)
25.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
竹の子内径(Φmm)
20
圧力(MPa)
1.6
注意
※シーズンによっては在庫不足や納期遅れが発生する場合がございます。ご了承ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材