町野式カップリング メス×異径内ネジ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(mm)40 注文コード53771665 品番J-03BR40×25
参考基準価格(税別)¥4,860 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は呼び径など6種類から選べます 他の種類を見る

町野式(差込式)カップリングはワンタッチで接続が可能。町野側と外ネジ側は異なるサイズで製作されており、異なるサイズ動詞を接続する際に大変便利です。
標準品はPTガスネジ(管要テーパねじ・R)となります。

形状カップリング 全長(mm)42.2 質量(kg)0.4 呼び径(mm)40 内径(Φmm)44 外径(Φmm)74 材質CAC203 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1.6
注意
※シーズンによっては在庫不足や納期遅れが発生する場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする