曜日別特売
J-03BR50×20 町野式カップリング メス×異径内ネジ 報商製作所 53771674

J-03BR50×20 町野式カップリング メス×異径内ネジ 報商製作所 53771674
J-03BR50×20 町野式カップリング メス×異径内ネジ 報商製作所 53771674

町野式カップリング メス×異径内ネジ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53771674品番J-03BR50×20
参考基準価格(税別)¥7,710販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

町野式(差込式)カップリングはワンタッチで接続が可能。町野側と外ネジ側は異なるサイズで製作されており、異なるサイズ動詞を接続する際に大変便利です。
標準品はPTガスネジ(管要テーパねじ・R)となります。

形状カップリング全長(mm)47.2質量(kg)0.68呼び径(mm)50内径(Φmm)56外径(Φmm)94材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
注意
※シーズンによっては在庫不足や納期遅れが発生する場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする