報商製作所
報商製作所の 継手・パイプ
報商製作所の 継手
報商製作所の ホース継手
町野式カップリング オス×異径竹の子
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(mm)
65
注文コード
53771805
品番
J-06BR65×40
参考基準価格(税別)
¥7,140
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
形状
カップリング
圧力(MPa)
1.6
呼び径(mm)
65
材質
CAC203
全長(mm)
110.5
質量(kg)
0.75
内径(Φmm)
57
外径(Φmm)
68.5
竹の子外径(Φmm)
38.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
竹の子内径(Φmm)
33
注意
※シーズンによっては在庫不足や納期遅れが発生する場合がございます。ご了承ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材