Y50751H-2T-13 立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 53776949

Y50751H-2T-13 立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 53776949
Y50751H-2T-13 立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 53776949

立水栓

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
シルバー
内容量1台注文コード53776949品番Y50751H-2T-13
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

洗面所などの手洗い用に適した水栓。ワンタッチで水の出し止めができるタイプ。泡沫吐水で水はねしにくい。取付穴径:33~35mm、取付ロックナット対辺:36mm。

シルバー呼び径(mm)13対辺(mm)取付ロックナット:36取付穴径(Φmm)33~35ハンドル形状レバーハンドル取付穴径(mm)33~35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする