SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 単水栓
立水栓
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53776958
品番
Y50751H-2T-SJP-13
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
洗面所などの手洗い用に適した水栓。ワンタッチで水の出し止めができるタイプ。泡沫吐水で水はねしにくい。取付穴径:33〜35mm、取付ロックナット対辺:36mm。
色
琥珀
呼び径(mm)
13
対辺(mm)
取付ロックナット:36
取付穴径(Φmm)
33〜35
ハンドル形状
レバーハンドル
取付穴径(mm)
33〜35