K87111EJK-S-13 シングルワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 53777037

K87111EJK-S-13 シングルワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 53777037
K87111EJK-S-13 シングルワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 53777037
K87111EJK-S-13 シングルワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 53777037

シングルワンホール混合栓

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
使用地区寒冷地
内容量1台注文コード53777037品番K87111EJK-S-13
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

お湯が出る位置を「カチッ」とお知らせする、エコ位置クリックでお湯のムダづかいを防ぐ。パイプが短めのミニキッチン用。取付穴径35~39mm、天板厚み5~30mm用。ボルトで取り付けするタイプ。泡沫吐水で水はねしにくい。吐水パイプ116度回転。

使用地区寒冷地適合板厚(mm)5~30取付穴径(Φmm)35~39取付穴径(mm)35~39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする