シングルワンホール混合栓

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53777046 品番K87111ETJKZ-13
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お湯が出る位置を「カチッ」とお知らせする、エコ位置クリックでお湯のムダづかいを防ぐ。取り付け穴の直径33〜47mmに対応しているので国内メーカーのほとんどの混合栓と取替え可能。(41〜47mmは付属の水栓穴変換アダプターにて対応)上面施工式なのでカウンター上から簡単に取り付け可能。吐水パイプ116度回転。天板厚み5〜30mm用。水はねしにくい泡沫吐水。

使用地区寒冷地 適合板厚(mm)5〜30 取付穴径(Φmm)33〜47 取付穴径(mm)33〜47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする