シングルワンホールスプレー混合栓

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53777064 品番 K87121EJK-13
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

シャワヘッドを引き出して使用できるのでシンク洗い等に便利。シャワーとストレート切替え式。取り付けはナット式。吐水パイプは115度回転。引出しホースの長さ:1.1m、取付穴径:35〜40mm、取付ロックナット対辺:38mm。

使用地区寒冷地 対辺(mm)取付ロックナット:38 ホース長さ(m)1.1 取付穴径(Φmm)35〜40 取付穴径(mm)35〜40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする