シングルワンホール洗面混合栓

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53777143 品番K4731NJK-2T-SJP-13
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。ナット取付式。ロックナット対辺:38mm。取付穴径:35〜40mm、取付可能厚み5〜25mm。寒冷地仕様。

使用地区寒冷地 琥珀 対辺(mm)取付ロックナット:38 取付穴径(Φmm)35〜40 取付可能厚(mm)5〜25 取付穴径(mm)35〜40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする