SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 混合栓
シングルワンホール洗面混合栓
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53777229
品番
K4732NJK-WJP-13
参考基準価格(税別)
¥81,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
SUTTOシリーズ混合栓。色:白練。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:36mm。取付穴径:33〜35mm、取付可能厚み5〜30mm。寒冷地仕様。
使用地区
寒冷地
色
白練
対辺(mm)
取付ロックナット:36
取付穴径(Φmm)
33〜35
取付可能厚(mm)
5〜30
取付穴径(mm)
33〜35