シングルワンホール洗面混合栓

商品レビューを投稿する
120日以内出荷返品不可 120日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53777256 品番 K4732NJV-2T-DJP-13
参考基準価格(税別)¥102,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:36mm。取付穴径:33〜35mm、取付可能厚み5〜30mm。

使用地区一般 漆黒 対辺(mm)取付ロックナット:36 取付穴径(Φmm)33〜35 取付可能厚(mm)5〜30 取付穴径(mm)33〜35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする