シングル混合栓(タッチ式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53777798 品番EK87121E-D7N-13
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
●タッチ検出部
・スパウトに手を触れると、水の出し止めができます。
・出しっぱなし防止のため、吐水から5分間続くと、自動的に止水します。再びスパウトに手を触れると再吐水できます。
●使用方法
レバーを上げ、手を吐水口本体のタッチ検出部に触れると水が出ます。
・再度手を触れると、止まります。
・触れ続けていると動作しません。
【タッチで出し止め】ボディに軽くタッチするだけで吐水・止水ができます。約5分間で自動的に止水します。
【吐水温度を色で表示】吐水温度によって、青、緑、黄色、オレンジ、赤(警告表示)の光でお知らせします。
【引出しホース1.1m】ヘッドが引き出せますので、台所シンクの隅々まで洗い流せます。
【シャワー水流切り替え】広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、水音を抑え、真っすぐ綺麗に水を出す整流吐水の切り替えが出来ます。
【吐水パイプ回転規制】吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。
【リングレバー】レバーハンドルがリング状になっていて、操作がしやすい。

用途台所用の水栓 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 呼び径G1/2 対辺(mm)取付ロックナット:38 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)待機時:9.6mW 動作時:最大1074mW 適合場所キッチン ホース長さ(m)1.1 取付穴径(Φmm)35〜40 使用地区一般地 検知時間(秒)0.1以上〜1未満 吐水口高さ(mm)157 給電方式電源式 水栓タイプ混合栓
注意
【最高使用温度】60℃以下
【取付範囲】カウンター穴径Φ35〜40 厚さ5〜30mm
【施工時に必要な工具】取付ナットをしめる時にナット締付工具(SANEI品番:PR357)が必要です。取付ナット対辺:38mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする