報商製作所
報商製作所の 散水・かん水資材
報商製作所の 水栓
報商製作所の 散水栓・蛇口
町野式散水栓ハンドル付 クローム45°
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53777868
品番
SV-02BR20
参考基準価格(税別)
¥6,510
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。
材質
CAC203クロームめっき
呼び径(mm)
20
角度(°)
45
取付部
Rc3/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力(MPa)
0.5
注意
※シーズンによっては在庫不足や納期遅れが発生する場合がございます。ご了承ください。