町野式散水栓ハンドル付 みがき45°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53777999 品番 SV-06BR50
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。散水の定番品です。

材質CAC203みがき 呼び径(mm)50 角度(°)45 取付部Rc2 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)0.5
注意
※シーズンによっては在庫不足や納期遅れが発生する場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする