報商製作所
報商製作所の 散水・かん水資材
報商製作所の 水栓
報商製作所の 散水栓・蛇口
町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ クローム45°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53778026
品番
SV-08BR40
参考基準価格(税別)
¥14,490
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。1.0MPaまでの高圧タイプ。
材質
CAC203クロームめっき
呼び径(mm)
40
角度(°)
45
取付部
Rc1-1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力(MPa)
1
注意
※シーズンによっては在庫不足や納期遅れが発生する場合がございます。ご了承ください。