町野式散水栓ハンドル付 口金回転クローム45°

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53778078 品番SV-10BR50
参考基準価格(税別)¥41,700 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。

材質CAC203クロームめっき 呼び径(mm)50 角度(°)45 取付部Rc2 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)0.5
注意
※シーズンによっては在庫不足や納期遅れが発生する場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする