報商製作所
報商製作所の 散水・かん水資材
報商製作所の 水栓
報商製作所の 散水栓・蛇口
町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ クローム180°
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53778087
品番
SV-11BR40
参考基準価格(税別)
¥19,080
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。1.0MPaまでの高圧タイプ。
材質
CAC203クロームめっき
呼び径(mm)
40
角度(°)
180
取付部
Rc1-1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力(MPa)
1
注意
※シーズンによっては在庫不足や納期遅れが発生する場合がございます。ご了承ください。