町野式ターニングバルブハンドル付 90°

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53778096 品番 SV-12BR25
参考基準価格(税別)¥16,320 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

根本回転タイプの町野式散水栓です。根元は360°回転可能で、方向を変えられる為大変使いやすくなっています。黄銅(BR)にメッキ加工を施しております!

材質CAC203 呼び径(mm)25 角度(°)180 取付部Rc1 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1
注意
※シーズンによっては在庫不足や納期遅れが発生する場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-30
用途:
水稲圃場の水張
農・林・水産業

知り合いの水稲圃場のバルブの不具合により交換を実施。
3枚の圃場に順番に水張するに当たり360°回転するため
使い勝手が良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする