曜日別特売
No.021CP(91387) フラットファイル キャリア・パスポート 専用 PLUS(プラス)[文具] 53778315

No.021CP(91387) フラットファイル キャリア・パスポート 専用 PLUS(プラス)[文具] 53778315
No.021CP(91387) フラットファイル キャリア・パスポート 専用 PLUS(プラス)[文具] 53778315
No.021CP(91387) フラットファイル キャリア・パスポート 専用 PLUS(プラス)[文具] 53778315
No.021CP(91387) フラットファイル キャリア・パスポート 専用 PLUS(プラス)[文具] 53778315
No.021CP(91387) フラットファイル キャリア・パスポート 専用 PLUS(プラス)[文具] 53778315
No.021CP(91387) フラットファイル キャリア・パスポート 専用 PLUS(プラス)[文具] 53778315
No.021CP(91387) フラットファイル キャリア・パスポート 専用 PLUS(プラス)[文具] 53778315
No.021CP(91387) フラットファイル キャリア・パスポート 専用 PLUS(プラス)[文具] 53778315
No.021CP(91387) フラットファイル キャリア・パスポート 専用 PLUS(プラス)[文具] 53778315

フラットファイル キャリア・パスポート 専用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
イエロー
内容量1冊注文コード53778315品番No.021CP(91387)
参考基準価格(税別)¥130販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

4月から全国の小学校・中学校・高校、特別支援学校において導入を開始する「キャリア・パスポート」専用紙製フラットファイル。ますます忙しくなる先生に向け、管理の手間を軽減・業務時間短縮に繋がることを目的とし開発しました。
表面・背ラベルにはあらかじめタイトル・氏名記入欄を印刷。タイトル記入の手間がなくなることで、先生の負担を軽減します。収納した際タイトルがきれいに揃います。
児童・生徒用タイプはプリントの保管・回収状況が一目でわかるチェック表付き。内面には生徒のプリント提出状況が一目でわかるチェックリストを印刷。学年が上がる際の引継ぎ時にも管理状況を容易に把握することができます。
クラス用タイプはクラス人数分の管理リスト付き。

用途
先生方の管理の手間を軽減する「キャリア・パスポート」専用、紙製フラットファイル。
表面・背ラベルにタイトル・氏名欄を印刷、プリントの保管・回収状況が一目でわかる。小・中・高12学年分チェック表付き。
グリーン購入法適合サイズA4-Sイエロー種類フラットファイル穴数2タイプタテ型最大収納枚数(枚)180仕様児童・生徒用エコマーク認定認定背幅(mm)18穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)307×230材質(表紙)ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)材質(とじ具)100%再生ポリプロピレン(PP)エコマーク認定番号16 112 039
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする