LDC-651A 18650型リチウムイオン電池 GOODGOODS(グッド・グッズ) 53778823 LDC-651A 18650型リチウムイオン電池 GOODGOODS(グッド・グッズ) 53778823 LDC-651A 18650型リチウムイオン電池 GOODGOODS(グッド・グッズ) 53778823

18650型リチウムイオン電池

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード53778823 品番LDC-651A
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

SAMSUNG製セルを採用 大容量3600mAh
多重保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など
長寿命:充放電サイクル500回以上
メモリー効果がない

本数1本 用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど 直径(Φmm)18.7 高さ(mm)69.8 質量(g)約52 温度(℃)充電温度:0〜45 対応機種ソーラーライト:TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M,充電式投光器:GH12-2、GH36-1、GH30-X、GH10-S、YC-05W,ランタン:LS80-T,懐中電灯:ED25-S、ES-30H、ES-40M、ED45-F、ED57、ED68、ED70、ED90、ES95、TZ51、ES-65T,ヘッドライト:HL66、HL80、HL90、HL-50TR 対応一個口:CHG-01C、二個口:CHG-2A、四個口:CHG-4B 公称電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)3600 保護過充電保護設置:4.30±0.05V以上で充電停止 4.20V±0.05V以下で充電停止解除、過放電保護設置:2.40V±0.1V以下で放電停止 3.0V±0.1V以上で放電停止解除、過電流保護回路:出力端子短絡時放電停止 短絡解放により放電停止を解除 保管温度(℃)-20〜25 RoHS指令(10物質対応)対応 作動温度(℃)-10〜60 充放電回数(回)500以上
注意
※本製品はリチウムイオン電池です。乾電池とは電圧が異なります。
※保管中も自然放電により電力が低下します。定期的な充電を行って保管して下さい。
※対応製品以外で使用しないで下さい。
※充電中は目の届く場所で行い、燃えやすいものを近くに置かないようにしてください。
※高温多湿となる場所に放置しないでください。
※液体にリチウムイオン電池を浸さないでください。
※新旧・異種混同はお辞め下さい。
※電池にキズなどの破損や劣化が見られる場合は使用を中止してください。
※小さなお子様がいるご家庭では、手の届かない場所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
3人が参考にしています
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする