※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

難燃性・熱伝導性ポリエステルフィルム両面テープ NO.7092

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 53778936 品番 NO.7092
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

熱伝導性に優れています。
材料に意図的にシリコーンを使用しておりません。
ハロゲン化合物及びアンチモン化合物を意図的に添加しておりません。
VOC(揮発性有機化合物)を低減した製品です。
※製造工程中でトルエン、キシレンを含む厚生労働省指定のVOC 13物質を使用しておりません。
UL規格認定品です。
File .E125972
燃焼性試験 UL94 VTMー0

用途
各種半導体・電子部品に対する放熱部材の固定。
LEDの放熱。
難燃性を必要とする用途。
イエロー テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.125 基材PETフィルム 粘着剤熱伝導性アクリル系粘着剤 粘着力13.60[1387]N/25mm[gf] 幅(mm)20 厚さ(mm)0.125 長さ(m)20 規格UL94VTM-0 熱伝導率(W/mk)0.8 破壊電圧(kV)5.3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途低VOC 温度差(℃)ΔT 9.5 主なワークパーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする