曜日別特売
GP-1000T 減圧弁 フランジ接続 GP-1000T ヨシタケ 53780126

減圧弁 フランジ接続 GP-1000T

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)65
呼び径(B)2-1/2
内容量1個注文コード53780126品番GP-1000T
参考基準価格(税別)¥219,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

弁座漏れ量がゼロのノンリークタイプ。
SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠。

呼び径(A)65呼び径(B)2-1/2一次側適合圧力(MPa)0.1~1.0二次側調整圧力範囲(MPa)0.05~0.9使用温度範囲(℃)80質量(kg)30材質(本体)FCD450形式パイロット式ピストンタイプ寸法L(mm)245寸法H(mm)357最高温度(℃)80接続JIS 10KFFフランジ一次側圧力(MPa)0.1~1.0二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下適合流体空気、その他非危険流体最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)合成ゴム・C3604・SUS材質(ピストン・シリンダー)C 3640 or CAC材質(ダイヤフラム)SUSCv値25二次側圧力(MPa)0.05~0.9弁座漏れ量無し最小差圧(MPa)0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする