呼び径(A)80呼び径(B)3一次側適合圧力(MPa)0.1~1.0二次側調整圧力範囲(MPa)0.05~0.9使用温度範囲(℃)80質量(kg)35材質(本体)FCD450形式パイロット式ピストンタイプ寸法L(mm)290寸法H(mm)404最高温度(℃)80接続JIS 10KFFフランジ一次側圧力(MPa)0.1~1.0二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下適合流体空気、その他非危険流体最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)合成ゴム・C3604・SUS材質(ピストン・シリンダー)C 3640 or CAC材質(ダイヤフラム)SUSCv値36二次側圧力(MPa)0.05~0.9弁座漏れ量無し最小差圧(MPa)0.05