呼び径(A)15呼び径(B)1/2一次側適合圧力(MPa)2以下二次側調整圧力範囲(MPa)B:0.26~0.70使用温度範囲(℃)80質量(kg)8.2材質(本体)FCD450形式直動式寸法L(mm)145寸法H(mm)310最高温度(℃)80接続JIS 20KRFフランジ一次側圧力(MPa)2以下適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、空気最大減圧比10:1材質(弁体)NBR材質(弁座)SUS材質(ダイヤフラム)NBRCv値2.5二次側圧力(MPa)B:0.26~0.70最小差圧(MPa)0.05