呼び径(A)20呼び径(B)3/4一次側適合圧力(MPa)1以下二次側調整圧力範囲(MPa)B:0.30~0.70使用温度範囲(℃)90質量(kg)1.7材質(本体)CAC(鉛レス処理)形式直動式寸法L(mm)120寸法H(mm)159.5最高温度(℃)90接続JIS Rc一次側圧力(MPa)1以下適合流体空気、その他非危険流体最大減圧比10:1材質(弁体)EPDM材質(弁座)CAC(鉛レス処理)材質(ダイヤフラム)EPDMCv値2.3二次側圧力(MPa)B:0.30~0.70最小差圧(MPa)0.05