曜日別特売
GD-26G 減圧弁 GD-26G ヨシタケ 53780993

減圧弁 GD-26G

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1
寸法L(mm)135
二次側調整圧力範囲(MPa)A:0.05~0.35
内容量1個注文コード53780993品番GD-26G
参考基準価格(税別)¥81,400販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

接液部に耐食性材料を使用、赤水などの心配不要。
減圧弁自身の騒音を解消。
配管の取付け方向は水平、垂直任意。

呼び径(A)25呼び径(B)1一次側適合圧力(MPa)1以下二次側調整圧力範囲(MPa)A:0.05~0.35使用温度範囲(℃)90質量(kg)2.1材質(本体)CAC(鉛レス処理)形式直動式寸法L(mm)135寸法H(mm)170最高温度(℃)90接続JIS Rc一次側圧力(MPa)1以下適合流体空気、その他非危険流体最大減圧比10:1材質(弁体)EPDM材質(弁座)CAC(鉛レス処理)材質(ダイヤフラム)EPDMCv値3.5二次側圧力(MPa)A:0.05~0.35最小差圧(MPa)0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする