呼び径(A)20呼び径(B)3/4一次側適合圧力(MPa)2二次側調整圧力範囲(MPa)B:0.1~0.25使用温度範囲(℃)90質量(kg)1.1材質(本体)SCS14Aタイプ直動式形式直動式寸法L(mm)85寸法H(mm)136最高温度(℃)90接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体空気/炭酸ガス/窒素ガス一次側圧力(MPa)2以下適合流体空気、炭酸ガス、窒素ガス最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)特殊FKM・SCS材質(ダイヤフラム)耐熱合成ゴム&PTFE(接液部PTFE貼り)Cv値0.6二次側圧力(MPa)B:0.1~0.25最小差圧(MPa)0.05