呼び径(A)20呼び径(B)3/4一次側適合圧力(MPa)0.1~1.0二次側調整圧力範囲(MPa)0.05~0.25使用温度範囲(℃)5~60質量(kg)0.87材質(本体)CAC(鉛レス処理)形式集合住宅向戸別給水用減圧弁寸法L(mm)90寸法H(mm)146接続JIS Rc流量(L/min)(最小調整可能)0.5一次側圧力(MPa)0.1~1.0適合流体水道水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.03材質(弁体)NBR材質(弁座)CAC(鉛レス処理)材質(ダイヤフラム)NBR二次側圧力(MPa)0.05~0.25保温材難燃材