曜日別特売
WMT-1 ウエハートラップ WMT-1 ヨシタケ 53781806

ウエハートラップ WMT-1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
内容量1個注文コード53781806品番WMT-1
参考基準価格(税別)¥48,700販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

小型・軽量で取付け姿勢は水平・垂直任意です。
水封効果により蒸気損失がなく、省エネルギー用トラップとして最適です。
WT-1、WMT-1はオールステンレス製(ウエハーはハステロイ製)の為、耐食性に優れ、長寿命です。
過熱蒸気の主管用に使用できます。
2種類のカプセルを選べます。(WT-1、WT-3)
・通常カプセルは飽和温度より11℃低い温度より作動します。
・オプションの”N”カプセルは飽和温度より6℃低い温度で作動します。

呼び径(A)10呼び径(B)3/8最高使用圧力(MPa)1.75質量(kg)0.14材質(本体)ステンレス鋼使用温度範囲(℃)204寸法A(mm)57寸法B(mm)84接続JIS Rc最高使用温度(℃)204
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする