ヨシタケ
スチームトラップ 1011
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(A)
15
15
20
呼び径(B)
1/2
1/2
3/4
最高作動圧力差(MPa)
0.87
2.8
0.21
0.87
0.49
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53781989
品番
1011-8.7
参考基準価格(税別)
¥50,800
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
全ステンレス製で磨耗、腐食に強い構造と材質で構成。
小型・軽量。
凍結に強い。
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
最高使用圧力(MPa)
2.8
最高作動圧力差(MPa)
0.87
質量(kg)
0.7
材質(本体)
SUS
種類
スチームトラップ
形式
逆バケット式
使用温度範囲(℃)
427
寸法H(mm)
184
接続方式
ねじ込み
最高圧力(MPa)
2.8
接続
JIS Rc
最高使用温度(℃)
427
適合流体
蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)
SUS
材質(バケット)
SUS
商品豆知識
配管工事を支える補助部材