呼び径(A)15呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)2.8最高作動圧力差(MPa)1.4オリフィスサイズ7/64質量(kg)0.9材質(本体)ステンレス鋼種類スチームトラップ形式バケット式使用温度範囲(℃)427呼び径15A寸法H(mm)160寸法L1(mm)110寸法A(mm)68最高温度(℃)427接続方式ねじ込み寸法L2(mm)175最高圧力(MPa)2.8接続JIS Rc・JIS 10K FF・JIS 20K RF・JIS 30K RFフランジ寸法H1(mm)138最高使用温度(℃)427適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(弁体)焼入れクローム鋼材質(弁座)焼入れクローム鋼材質(バケット)ステンレス鋼