曜日別特売
1811-4.9 スチームトラップ 1811 ヨシタケ 53782034

スチームトラップ 1811

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径15A
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
最高作動圧力差(MPa)0.49
内容量1個注文コード53782034品番1811-4.9
参考基準価格(税別)¥71,500販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

長寿命でメンテナンスフリー。
小型・軽量。
凍結に強い。
腐食に非常に強い。

呼び径(A)15呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)2.8最高作動圧力差(MPa)0.49オリフィスサイズ5/32質量(kg)0.9材質(本体)ステンレス鋼種類スチームトラップ形式バケット式使用温度範囲(℃)427呼び径15A寸法H(mm)160寸法L1(mm)110寸法A(mm)68最高温度(℃)427接続方式ねじ込み寸法L2(mm)175最高圧力(MPa)2.8接続JIS Rc・JIS 10K FF・JIS 20K RF・JIS 30K RFフランジ寸法H1(mm)138最高使用温度(℃)427適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(弁体)焼入れクローム鋼材質(弁座)焼入れクローム鋼材質(バケット)ステンレス鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする