曜日別特売
TB-811-8.7 スチームトラップ TB-811 ヨシタケ 53782068

スチームトラップ TB-811

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)20
寸法L(mm)127
呼び径(B)3/4
最高作動圧力差(MPa)0.87
内容量1個注文コード53782068品番TB-811-8.7
参考基準価格(税別)¥34,100販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。
内部部品は全てステンレス製。
間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。

呼び径(A)20呼び径(B)3/4最高使用圧力(MPa)1.6最高作動圧力差(MPa)0.87質量(kg)2.8材質(本体)ねずみ鋳鉄種類スチームトラップ形式逆バケット式使用温度範囲(℃)220寸法L(mm)127寸法H(mm)175接続JIS Rc最高使用温度(℃)220適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(バケット)SUSオリフィスサイズ3/16、1/8、#38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする