ヨシタケ
スチームトラップ TB-841
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(A)
32
25
32
呼び径(B)
1-1/4
1
1-1/4
最高作動圧力差(MPa)
0.87
0.21
0.87
1.6
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53782269
品番
TB-814-8.7
参考基準価格(税別)
¥184,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。
内部部品は全てステンレス製。
間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
最高使用圧力(MPa)
1.6
最高作動圧力差(MPa)
0.87
質量(kg)
20
材質(本体)
ねずみ鋳鉄
種類
スチームトラップ
形式
逆バケット式
使用温度範囲(℃)
220
寸法L(mm)
229
寸法H(mm)
346
接続
JIS Rc
最高使用温度(℃)
220
適合流体
蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)
SUS
材質(バケット)
SUS
オリフィスサイズ
1/2、5/16、1/4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材