ヨシタケ
スチームトラップ TB-815
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(A)
40
32
40
50
呼び径(B)
1-1/2
1-1/4
1-1/2
2
最高作動圧力差(MPa)
1.6
1.6
0.6
0.87
0.21
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53782305
品番
TB-815-16
参考基準価格(税別)
¥242,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。
内部部品は全てステンレス製。
間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
最高使用圧力(MPa)
1.6
最高作動圧力差(MPa)
1.6
質量(kg)
32
材質(本体)
ねずみ鋳鉄
種類
スチームトラップ
形式
逆バケット式
使用温度範囲(℃)
220
寸法L(mm)
260
寸法H(mm)
413
接続
JIS Rc
最高使用温度(℃)
220
適合流体
蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)
SUS
材質(バケット)
SUS
オリフィスサイズ
9/16、11/32、1/4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材