TF-2 スチームトラップ TF-2 ヨシタケ 53782445

スチームトラップ TF-2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
内容量1個注文コード53782445品番TF-2
参考基準価格(税別)¥85,900販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

弁体・弁座ステンレス鋼により優れた耐久性。
ドレンの発生量が多い熱交換器、乾燥装置等に幅広く使用。
空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。
排出能力が大きい。

呼び径(A)15呼び径(B)1/2質量(kg)13.3材質(本体)FCD450種類スチームトラップ形式フロート式使用温度範囲(℃)170寸法L(mm)257寸法H(mm)252接続JIS Rc最高使用温度(℃)170適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS適合圧力範囲(MPa)0.01~0.7材質(フロート)SUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする