曜日別特売
1022-2.1 スチームトラップ 1022 ヨシタケ 53782533

スチームトラップ 1022

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
最高作動圧力差(MPa)0.21
内容量1個注文コード53782533品番1022-2.1
参考基準価格(税別)¥87,500販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

全ステンレス製で磨耗、腐食に強い構造と材質で構成。
小型・軽量。
凍結に強い。

呼び径(A)20呼び径(B)3/4最高使用圧力(MPa)4.5最高作動圧力差(MPa)0.21使用温度範囲(℃)315質量(kg)1.5材質(本体)SUS種類スチームトラップ形式逆バケット式寸法H(mm)225接続方式ねじ込み最高圧力(MPa)4.5接続JIS Rc最高使用温度(℃)315適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(バケット)SUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする